曜日別特売
MWJ-115-GY-24.0 ワーク女子力 先芯入スニーカー ミドリ安全 52431899

 

MWJ-115-GY-24.0 ワーク女子力 先芯入スニーカー ミドリ安全 52431899
MWJ-115-GY-24.0 ワーク女子力 先芯入スニーカー ミドリ安全 52431899
MWJ-115-GY-24.0 ワーク女子力 先芯入スニーカー ミドリ安全 52431899
MWJ-115-GY-24.0 ワーク女子力 先芯入スニーカー ミドリ安全 52431899
MWJ-115-GY-24.0 ワーク女子力 先芯入スニーカー ミドリ安全 52431899
MWJ-115-GY-24.0 ワーク女子力 先芯入スニーカー ミドリ安全 52431899
MWJ-115-GY-24.0 ワーク女子力 先芯入スニーカー ミドリ安全 52431899

ワーク女子力 先芯入スニーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード52431899品番MWJ-115-GY-24.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

私服にも作業着にも合わせやすいカラーを採用。
マジックバンドタイプで通勤時でも履きやすいスッキリしたデザインです。
女性の足に合わせて新開発した細身の靴型が足にしっかりとフィットするので、疲れにくいです。
21cmから選べるサイズレンジです。
28cmまであるので男性向けにもお勧めです。
水や油の付着した床面でも滑りにくい靴底を採用しました。
クッション性に優れた靴底です。
つま先を高く設計し、つまずきにくくしました。

サイズ(cm)24足幅EEグレイトラスコ品番162-3968材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール、靴底:EVA/合成ゴム質量(g)660規格JSAAA種認定耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52431944
2021-08-19
用途: 運送
その他業種

普段26.5
なので同じサイズを購入
しかしハードな動きをすると指先が爪先に触れるので動けない。
27.0にすればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする