※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
セラミックカッター ミディアム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
チャック内径(Φmm)
6
6
4
トラスコ品番
167-4450
167-6037
167-4450
167-4529
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52433335
品番
BC7022
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。
質量(g)
50
チャック内径(Φmm)
6
仕様
【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
トラスコ品番
167-4450