※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ファイバーブラシ ショート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
チャック内径(Φmm)
7
1
1.5
2
2.5
3
5
7
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52433545
品番
FD3048
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
フレキシブルでワーク形状を追従しやすく、優れた切削性を持つアルミナ繊維ブラシです。
質量(g)
50
チャック内径(Φmm)
7
仕様
【C面取り量】15000、【R面取り量】3
トラスコ品番
167-6034
走行速度(m/min)
【ベルト】1200