※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 電動工具 本体
ミニターの 研削
ミニターの 精密グラインダー
超硬カッター ストレートカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52433649
品番
BC1702
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高い寸法精度に加え、優れた切削性と長寿命です。
質量(g)
50
チャック内径(Φmm)
0.8
トラスコ品番
167-2943
定格入力(VA)
90
仕様
【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34