※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬カッター ストレートカット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52433737 品番 BC1711
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高い寸法精度に加え、優れた切削性と長寿命です。

質量(g)50 チャック内径(Φmm)1.7 トラスコ品番167-6023 定格入力(VA)90 仕様【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする