※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
超硬カッター スパイラルカット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
チャック内径(Φmm)
1.6
1.6
1.6
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
2.5
2.7
2.9
3
3.1
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52434026
品番
BC1754
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
優れた切削性、美しい仕上がり面です。
質量(g)
50
チャック内径(Φmm)
1.6
仕様
【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34
トラスコ品番
167-6031