曜日別特売
BC1757 超硬カッター スパイラルカット ミニター 52434053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬カッター スパイラルカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
チャック内径(Φmm)1.9
1.9
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
2.5
2.7
2.9
3
3.1
内容量1本注文コード52434053品番BC1757
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

優れた切削性、美しい仕上がり面です。

質量(g)50チャック内径(Φmm)1.9仕様【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34トラスコ品番167-6041
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする