BC1684 超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット ミニター 52434245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
チャック内径(Φmm)1.6
内容量1本注文コード52434245品番BC1684
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スリムな首下により加工視野に優れた形状です。

質量(g)50チャック内径(Φmm)1.6仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34トラスコ品番167-4543
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする