AD5908 電着CBNバー ミニター 52434358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電着CBNバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
チャック内径(Φmm)3.5
内容量1本注文コード52434358品番AD5908
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

優れた電着技術により高い研削性に加え長寿命です。

質量(g)50チャック内径(Φmm)3.5仕様【C面取り量】80000、【R面取り量】3トラスコ品番167-2953走行速度(m/min)【ベルト】120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする