曜日別特売
HTS-2024 ハイスルーシェード ワタナベ 52434525

 

HTS-2024 ハイスルーシェード ワタナベ 52434525
HTS-2024 ハイスルーシェード ワタナベ 52434525

ハイスルーシェード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)2.4
幅(m)2
内容量1枚注文コード52434525品番HTS-2024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390

日差しを防ぎ、風を通して室内を快適に保ちます。
紫外線91%カット

材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿セット内容取付用ロープ3m×2本入りブラウン幅(m)2長さ(m)2.4幅(mm)2000長さ(mm)2400遮光率(%)85生地厚(mm)1厚さ(mm)シート部1、ハトメ部4質量(g)600トラスコ品番148-8122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52434507
2021-04-26
用途: ベランダの日よけに
その他業種

写真が2メートル×2メートルのシェードなので、2メートル×2メートルのシェードを購入したと思っていました。届いたのは2メートル×1メートルのものでした。商品説明には長さ(mm)2000 幅(mm)1000 とありましたが、写真を見ただけで判断してしまいました。正しい写真を掲載してほしいです。

MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。画像に関しまして登録を検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする