ワタナベ
ぴたマット ループ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ローズ
グリーン
グレー
ベージュ
ブルー
ローズ
アイボリー
ブラウン
トラスコ品番
177-1880
177-1909
177-1886
177-1888
177-1885
177-1880
177-1891
177-1879
177-1892
177-1911
177-1907
全11種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10組)
注文コード
52434595
品番
KPL-3031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
マイクロ吸盤でらくらく吸着、掃除機をかけても吸いあがりません。
汚れた所だけ洗えます。
気になる足音の低減と消臭効果もあります。
ハサミやカッターで自由にカット出来ます。
用途
床面がフローリングの様な滑らかな床に使用してください
トラスコ品番
177-1880
色
ローズ
材質
表面ポリエステル、裏面アクリル樹脂
厚さ(mm)
4
質量(g)
450
奥行(mm)
305
注意
※長時間敷き詰めたままにしておくと、床面に密着する恐れがありますので、一か月に一度くらいはめくって風通しをしてください。