河村電器産業
増設用分電盤
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
縦(mm)
320
横(mm)
193
注文コード
52436353
品番
SFLK1MEV
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
縦・横
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
縦(mm)
320
横(mm)
193
深さ(mm)
110
仕様
フタ付
質量(kg)
5
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
プラスチック
種類
ホーム分電盤
使用場所
屋内用、露出形