河村電器産業
産業用交流集電箱 PVSA
PVSA-0275-SP2
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
分岐回路数・縦
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
分岐回路数
2
縦(mm)
815
注文コード
52439056
品番
PVSA-0275-SP2
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
屋外ステンレス製
縦(mm)
815
横(mm)
500
深さ(mm)
200
質量(kg)
40
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、屋根1.6
仕様
PVSA-0275に避雷器(SPDクラスⅡ)を取付け
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類
標準分電盤
使用ハンドル
KH-100(キー付平面ハンドル)
保護等級
IP55
使用キャビネット
POG
使用場所
屋外用、露出形
分岐回路数
2
主幹ブレーカ容量
MCB3P3E100AF75AT
分岐ブレーカ容量
MCB3P3E50AF50AT