河村電器産業
引込開閉器盤 PNKSO
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
縦(mm)
415
415
715
515
横(mm)
600
600
400
700
質量(kg)
17
17
15
26
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52442364
品番
PNKSO501N
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)コンデンサスペース付
縦(mm)
415
横(mm)
600
深さ(mm)
160
質量(kg)
17
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
スイッチ形番
NB 53-50
仕様
コンデンサ取付スペース付、165×210×60(最大150μF)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドル
KH-100(キーNo.K200)
保護等級
IP55
使用キャビネット
POG
使用場所
屋外用、露出形
分岐回路数
1
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
分岐ブレーカ容量
MCB3P50A