河村電器産業
引込開閉器盤 PNKB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
分岐回路数
2
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
縦(mm)
1200
注文コード
52442854
品番
PNKB402K
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・色・縦
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
縦(mm)
1200
横(mm)
800
深さ(mm)
200
質量(kg)
43
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-117F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
分岐回路数
2
スイッチ形番
NB 403E-400MW
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
分岐ブレーカ容量
MCB3P400A