河村電器産業
引込開閉器盤 PEKA
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
分岐回路数
1
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
縦(mm)
500
注文コード
52444315
品番
PEKA601NK
参考基準価格(税別)
¥75,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・色・縦
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)電流計付
縦(mm)
500
横(mm)
300
深さ(mm)
160
質量(kg)
17
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
分岐回路数
1
仕様
電流計付40/5A×1
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-84F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
スイッチ形番
ZS 103-60-100
分岐ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量
ELB3P60A(100mA)