曜日別特売
PEKA202K 引込開閉器盤 PEKA 河村電器産業 52444412

引込開閉器盤 PEKA

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個分岐回路数2クリーム(マンセル2.5Y9/1)縦(mm)900注文コード52444412品番PEKA202K
参考基準価格(税別)¥245,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)電流計付

縦(mm)900横(mm)600深さ(mm)160質量(kg)33クリーム(マンセル2.5Y9/1)分岐回路数2仕様電流計付150/5A×2種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形スイッチ形番ZR 223-200-K分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量ELB3P200A(200mA)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする