河村電器産業
自立型動力分電盤 JENK
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
分岐回路数
24
14
20
24
縦(mm)
2000
1600
1800
2000
質量(kg)
149
121
136
149
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52448043
品番
JENK424K
参考基準価格(税別)
¥682,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
自立型動力分電盤
縦(mm)
2000
横(mm)
600
深さ(mm)
250
質量(kg)
149
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
分岐回路数
24
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体2.3、扉2.3、基台3.2
使用ハンドル
KH-150A(キーNo.K200)
保護等級
IP4X
使用キャビネット
JB
使用場所
屋内用、自立形
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
主幹ブレーカ容量
ELB3P400A
分岐ブレーカ容量
MCB3P60AF30A
分岐スペース数
0