近江精機
6.35六角シャンクヘキサゴンビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
先端サイズ
3
0.71
1.5
2.5
2
3
4
5
6
8
トラスコ品番
180-5274
180-5273
180-5280
180-5282
180-5276
180-5281
180-5274
180-5279
180-5275
180-5277
180-5278
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
52451754
品番
V17X-H3-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全長(mm)
50
トラスコ品番
180-5274
材質
特殊工具鋼
質量(g)
10
先端サイズ
3
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭