曜日別特売
V17X-H5-50 6.35六角シャンクヘキサゴンビット 近江精機 52451779

6.35六角シャンクヘキサゴンビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
先端サイズ5
トラスコ品番180-5275
内容量1ケース(10本)注文コード52451779品番V17X-H5-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
全長(mm)50トラスコ品番180-5275材質特殊工具鋼質量(g)11先端サイズ5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする