信越化学工業
シーラント45N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ダークブラウン
ダークブラウン
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(330mL)
注文コード
52453258
品番
S-45N-DB-330ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール
色
ダークブラウン
トラスコ品番
161-4178
容量(mL)
330
質量(g)
404
タイプ
カートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)
-40~150
主成分
一成分形シリコーン
危険物の類別
非危険物