曜日別特売
MP-70 メタルペール#70 土井金属化成 52455839

 

MP-70 メタルペール#70 土井金属化成 52455839
MP-70 メタルペール#70 土井金属化成 52455839
MP-70 メタルペール#70 土井金属化成 52455839
MP-70 メタルペール#70 土井金属化成 52455839
MP-70 メタルペール#70 土井金属化成 52455839

メタルペール#70

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶注文コード52455839品番MP-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

トタン製なので熱や紫外線、衝撃にも強くて丈夫です。
取っ手部分にフタが飛びにくいストッパーが付いています。

用途
屋外や船舶関係、陳列ディスプレー用に最適です
商品タイプ本体+フタ材質亜鉛メッキ鋼板フタの種類かぶせ式容量(L)66仕様フタ止めストッパー付トラスコ品番148-6856高さ(mm)553質量(g)4300奥行(mm)450間口(mm)493
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする