曜日別特売
TBZ HI-VIS CL3-01OA 3L スーパークールサマーシャツ 東洋物産(ESPADA) 52456313

 

TBZ HI-VIS CL3-01OA 3L スーパークールサマーシャツ 東洋物産(ESPADA) 52456313
TBZ HI-VIS CL3-01OA 3L スーパークールサマーシャツ 東洋物産(ESPADA) 52456313
TBZ HI-VIS CL3-01OA 3L スーパークールサマーシャツ 東洋物産(ESPADA) 52456313
TBZ HI-VIS CL3-01OA 3L スーパークールサマーシャツ 東洋物産(ESPADA) 52456313

スーパークールサマーシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
オレンジ
内容量1着注文コード52456313品番TBZ HI-VIS CL3-01OA 3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400

BlindTricotを使用したハイクオリティーシャツです。
通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。
あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性を実現しました。
丸洗い、吊干し、ノーアイロンも可能です。
3D裁断により今までに無い動きやすさを実現しました。

用途
作業全般
オレンジサイズ3L混率(%)ポリエステル100仕様帯電防止・反射材穴開加工トラスコ品番160-9308種別長袖シャツ質量(g)420適合規格高視認規格JIST8127適合品(CLASS2)(スーパークールサマーパンツとセットアップでCLASS3対応)胸囲(cm)130肩幅(cm)52着丈(cm)84首廻り(cm)45袖丈長袖通気度(mL/sec)235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする