曜日別特売
TBZ HI-VIS CL3-01YA S スーパークールサマーシャツ 東洋物産(ESPADA) 52456408

※特長

TBZ HI-VIS CL3-01YA S スーパークールサマーシャツ 東洋物産(ESPADA) 52456408
TBZ HI-VIS CL3-01YA S スーパークールサマーシャツ 東洋物産(ESPADA) 52456408
TBZ HI-VIS CL3-01YA S スーパークールサマーシャツ 東洋物産(ESPADA) 52456408
TBZ HI-VIS CL3-01YA S スーパークールサマーシャツ 東洋物産(ESPADA) 52456408

スーパークールサマーシャツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
イエロー
内容量1着注文コード52456408品番TBZ HI-VIS CL3-01YA S
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,530
販売価格(税別)
12,300

BlindTricotを使用したハイクオリティーシャツです。
通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。
あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性を実現しました。
丸洗い、吊干し、ノーアイロンも可能です。
3D裁断により今までに無い動きやすさを実現しました。

用途作業全般イエローサイズS混率(%)ポリエステル100仕様帯電防止・反射材穴開加工トラスコ品番160-9316種別長袖シャツ質量(g)340適合規格高視認規格JIST8127適合品(CLASS2)(スーパークールサマーパンツとセットアップでCLASS3対応)胸囲(cm)106肩幅(cm)44袖丈(cm)53.5着丈(cm)76首廻り(cm)37袖丈長袖通気度(mL/sec)235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする