- 縦(mm)
- 2000
- 横(mm)
- 500
- 深さ(mm)
- 160
- 質量(kg)
- 104
- 色
- ベージュ(マンセル5Y7/1)
- 種類
- 標準分電盤
- 板厚(mm)
- 本体1.6、扉2.3、枠1.6
- 使用ハンドル
- KH-117F(キーNo.K200)
- 保護等級
- IP2XD
- 使用キャビネット
- BX
- 使用場所
- 屋内用、露出形
- 分岐回路数
- 52
- 主幹ブレーカ種類
- ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
- 分岐ブレーカ種類
- 配線用遮断器(ハーフサイズ)
- 主幹ブレーカ容量
- MCB3P200A
- 分岐ブレーカ容量
- MCB2P1E20A
- 分岐スペース数
- 6
- リモコンリレースペース数
- 0
- リモコンリレー実装数
- 20
- 付属回路
- リモコンリレー付