※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
15
20
15
25
32
40
50
全長(mm)
1300
2000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52475597
品番
NK-1900/FCMB-15A-1300L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
オスネジ×メスネジの組合せです。
簡単に配管できます。
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋳鉄(FCMB)
トラスコ品番
129-3965
全長(mm)
1300
質量(kg)
0.8
使用温度範囲(℃)
0~100
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)