曜日別特売

引込開閉器盤 NTKOB

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個分岐回路数1ベージュ(マンセル5Y7/1)縦(mm)365注文コード52479647品番NTKOB601
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋外用)

縦(mm)365横(mm)250深さ(mm)160質量(kg)10ベージュ(マンセル5Y7/1)分岐回路数1種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形スイッチ形番NSL 63-60分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ分岐ブレーカ容量NTB3P60A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする