※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び径(A)
10
10
15
20
25
全長(mm)
1100
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
300
400
500
600
700
800
900
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52480113
品番
NK-3400FF/SS400-10A-1100L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
メスネジ×メスネジの組合せです。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
用途
配管の芯ズレ吸収
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)
トラスコ品番
134-1860
全長(mm)
1100
質量(kg)
0.5
呼び径(B)
3/8
使用温度範囲(℃)
-10~250
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)