曜日別特売
NK-3100/10K-SS400-25A-2000L 標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SS400(接液部SUS304) 南国フレキ工業 52482518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SS400(接液部SUS304)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)25
全長(mm)2000
内容量1本注文コード52482518品番NK-3100/10K-SS400-25A-2000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径(A)25材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)トラスコ品番134-2111全長(mm)2000質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)-10~300呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする