※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SS400(接液部SUS304)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
25
15
40
100
20
25
32
50
65
80
全長(mm)
700
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
1000
全144種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52482545
品番
NK-3100/10K-SS400-25A-700L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,700
呼び径(A)
25
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
トラスコ品番
817-1577
全長(mm)
700
質量(kg)
2.852
仕様
JIS10K
使用温度範囲(℃)
~350
呼び径(mm)
34
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
1
接続
フランジ接続
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52482545
NK-3100/10K-SS400-25A-700L
06866222
NK312-25-700
カラー式フランジ型フレキ フランジSS400
南国フレキ工業
1本
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました