曜日別特売
NK-3100/10K-SS400-40A-600L 標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SS400(接液部SUS304) 南国フレキ工業 52482825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SS400(接液部SUS304)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)40
全長(mm)600
内容量1本注文コード52482825品番NK-3100/10K-SS400-40A-600L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,400
呼び径(A)40材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)トラスコ品番817-1578全長(mm)600質量(kg)3.986仕様JIS10K使用温度範囲(℃)~350呼び径(mm)48.6呼び径(B)1-1/2最高使用圧力(MPa)1接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52482825NK-3100/10K-SS400-40A-600L06866335NK312-40-600NK-3100/10K-SS400-40A-600L カラー式フランジ型フレキ フランジSS400 南国フレキ工業 06866335カラー式フランジ型フレキ フランジSS400南国フレキ工業1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする