SLS-F30W LEDフラットセンサーライト 日動工業 52487698

LEDフラットセンサーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
消費電力(W)27
内容量1台注文コード52487698品番SLS-F30W
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

人の動きを感知して点灯します。
作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
点灯時間は5秒~5分まで調整できます。

用途ガレージや玄関など消費電力(W)27トラスコ品番148-8150幅(mm)221質量(kg)1.6高さ(mm)254奥行(mm)45電源(V)AC100電球(W)30電源コード(m)3点灯時間5秒~5分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする