SLS-F50W LEDフラットセンサーライト 日動工業 52487707

LEDフラットセンサーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
消費電力(W)48
内容量1台注文コード52487707品番SLS-F50W
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

人の動きを感知して点灯します。
作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
点灯時間は5秒~5分まで調整できます。

用途
ガレージや玄関など
消費電力(W)48トラスコ品番148-8151幅(mm)270質量(kg)2.4高さ(mm)290奥行(mm)45電源(V)AC100電球(W)50電源コード(m)3点灯時間5秒~5分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする