曜日別特売
L70B-D-H110-50K ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型 日動工業 52487856

ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
明るさ(Lm)12100
内容量1台注文コード52487856品番L70B-D-H110-50K
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
保護等級IP65消費電力(W)73(100V)・74(200V)明るさ(Lm)12100コード長さ(m)5仕様ワイドトラスコ品番161-8946セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2質量(kg)4.4高さ(mm)290芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000寿命60000ライン照射角(°)160アズワン品番64-5061-86標準消費電力料金(円/h)1.97(100V)・2(200V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする