曜日別特売
FG-26HL-20 6 FE 長軸型ストレートグラインダ 前方排気型 不二空機 52488906

長軸型ストレートグラインダ 前方排気型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード52488906品番FG-26HL-20 6 FE
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軽量・コンパクトです。
高耐久性です。
内製修理にやさしい設計です。
手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。
最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。

用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7329全長(mm)263質量(kg)0.74スイッチリング式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-27排気方向前方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする