曜日別特売
11161Y アレックス スリム100 ALLEX 52489159

アレックス スリム100

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
リング色イエロー
内容量1丁注文コード52489159品番11161Y
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

ペンケースや手帳のポケットにも収納できる、軽くて薄いスリムタイプのハサミです。
ハンドル部のリングは、感触がソフトなエラストマー樹脂を使用し、やさしい指あたりになっています。
板厚1.5mmで、携帯に便利です。

用途事務用、携帯用全長(mm)100刃長(mm)35トラスコ品番137-1577材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)6刃厚(mm)1.5切断対象コピー用紙、封筒、ビニールリング色イエロー
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする