NA8-10 ネオ・エアーホース NCR 52490254

ネオ・エアーホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
内径(Φmm)7.9
外径(Φmm)15.1
最高使用圧力(MPa)2
内容量1巻(10m)注文コード52490254品番NA8-10
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。

内径(Φmm)7.9使用流体空気・水外径(Φmm)15.1長さ(m)10最高使用圧力(MPa)2形状平滑(外被)使用温度範囲(℃)-25~+70最小曲げ半径(mm)110質量(g/m)175
注意
※常時または長時間、圧力がかかる環境でのご使用はおやめ下さい。
※クリーンエアー、ドライエアーに使用する場合、寿命が短くなることがあります。
※酸素、アセチレン、燃料ガスには使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする