NCR
ネオ・エアーホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(50m)
1巻(100m)
内径(Φmm)
9.5
5.1
6.3
7.9
9.5
15.9
19
25.4
外径(Φmm)
17.4
11.2
13.4
15.1
17.4
25.7
29.3
36.2
最高使用圧力(MPa)
2
2
1.5
全39種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
52490349
品番
NA9-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
内径(Φmm)
9.5
使用流体
空気・水
外径(Φmm)
17.4
色
黒
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
2
形状
平滑(外被)
使用温度範囲(℃)
-25~+70
最小曲げ半径(mm)
125
質量(g/m)
225
注意
※常時または長時間、圧力がかかる環境でのご使用はおやめ下さい。
※クリーンエアー、ドライエアーに使用する場合、寿命が短くなることがあります。
※酸素、アセチレン、燃料ガスには使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200