曜日別特売
PNA8-30 プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCR 52490665

プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
内径(Φmm)7.9
外径(Φmm)15.1
最高使用圧力(MPa)2
内容量1巻(30m)注文コード52490665品番PNA8-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ドライエアーに対応!
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。

用途
リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。
長さ(m)30内径(Φmm)7.9外径(Φmm)15.1材質耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)最高使用圧力(MPa)2形状平滑(外被)温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60最小曲げ半径(mm)110使用流体空気質量(g/m)180
注意
※常時、もしくは長時間の加圧状態を維持する作業には適しません。(寿命が短くなります)
※酸素、アセチレン、燃料ガス(LMN)、アルゴンは流すことができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52490744
2026-01-05
用途: 大型インパクトを使う為のホース
有限会社三瓶急送運輸・通信業

柔らかくて使いやすい。
巻きグセも気にならないぐらい柔らかい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
1が参考にしています
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする