スマイル[家具]
A4浅型書庫オープン
(1件のレビュー)
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
高さ(mm)
1787
772
1110
1787
段数
5段
2段
3段
5段
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52492564
品番
744928
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
奥行350mmタイプの浅型書庫。浅型でもしっかりA4書類を収納できます!ネジを使わない簡単組立!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×350×1787
棚板耐荷重(kg)
棚板1枚あたり:35(等分布)
段数
5段
色
ホワイト
材質
スチール
質量(kg)
32
高さ(mm)
1787
棚段数
5
梱包数
2梱包
棚ピッチ(mm)
25
有効内寸法(mm)
幅744×奥行270×高さ1695
棚板
可動:4枚
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
800×350×1787
均等耐荷重(kg/段)
30
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません