スマイル[家具]
A4浅型書庫両開き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
高さ(mm)
772
772
1110
1787
段数
2段
2段
3段
5段
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52492573
品番
744925
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
奥行350mmタイプの浅型書庫。浅型でもしっかりA4書類を収納できます!ネジを使わない簡単組立!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×350×772
棚板耐荷重(kg)
棚板1枚あたり:35(等分布)
段数
2段
色
ホワイト
材質
スチール
質量(kg)
20
高さ(mm)
772
梱包数
1梱包
棚ピッチ(mm)
25
有効内寸法(mm)
幅694×奥行270×高さ655
棚板
可動:1枚
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
800×350×772
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,080
/
税込
¥
2,288
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません