曜日別特売
744927 A4浅型書庫両開き スマイル[家具] 52492589

744927 A4浅型書庫両開き スマイル[家具] 52492589
744927 A4浅型書庫両開き スマイル[家具] 52492589
744927 A4浅型書庫両開き スマイル[家具] 52492589
744927 A4浅型書庫両開き スマイル[家具] 52492589
744927 A4浅型書庫両開き スマイル[家具] 52492589
744927 A4浅型書庫両開き スマイル[家具] 52492589

A4浅型書庫両開き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
高さ(mm)1110
段数3段
内容量1台注文コード52492589品番744927
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

奥行350mmタイプの浅型書庫。浅型でもしっかりA4書類を収納できます!ネジを使わない簡単組立!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1110棚板耐荷重(kg)棚板1枚あたり:35(等分布)段数3段ホワイト材質スチール質量(kg)26高さ(mm)1110梱包数1梱包棚ピッチ(mm)25有効内寸法(mm)幅694×奥行270×高さ993棚板可動:2枚外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×350×1110
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,470/税込2,717
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする