曜日別特売
7464492 小物入れロッカー(ベースセット) スマイル[家具] 52492616

 

7464492 小物入れロッカー(ベースセット) スマイル[家具] 52492616
7464492 小物入れロッカー(ベースセット) スマイル[家具] 52492616
7464492 小物入れロッカー(ベースセット) スマイル[家具] 52492616
7464492 小物入れロッカー(ベースセット) スマイル[家具] 52492616
7464492 小物入れロッカー(ベースセット) スマイル[家具] 52492616

小物入れロッカー(ベースセット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
人数8人用
チャコールグレー
内容量1台注文コード52492616品番7464492
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ノートパソコンや貴重品など、私物を管理できる個人用ロッカー。アジャスター機能付きのベース部分にはファイルボックスやカバンなど大きなものを収納できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×410×878耐荷重(kg)ロッカー部:(1段あたり)4、ベース部:15チャコールグレー人数8人用材質スチール質量(kg)21.5梱包数2梱包有効内寸法(mm)ロッカー部:(1扉あたり)幅255×奥行385×高さ90、ベース部:幅590×奥行395×高さ330ダイヤル錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)620×410×8781マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)255×385×90
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,940/税込5,434
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする