曜日別特売
HS-ARMA30EWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493797

HS-ARMA30EWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493797
HS-ARMA30EWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493797
HS-ARMA30EWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493797
HS-ARMA30EWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493797
HS-ARMA30EWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493797
HS-ARMA30EWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493797
HS-ARMA30EWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493797
HS-ARMA30EWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493797
HS-ARMA30EWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493797
HS-ARMA30EWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493797

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52493797品番HS-ARMA30EWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,310

ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
ゲーミング専用チューニングを施したΦ10mmのダイナミックドライバーを採用し、音の聞き分けに欠かせない高音域の解像度を高めた高音質モデルです。
振動板の表面に28本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止し、歪みが少ない透明度に優れた音を再生します。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。
取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。
イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。
耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。
邪魔にならないインラインマイクをケーブルのコントローラー部分に搭載しています。
マイクミュート(※)と音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 ※スマートフォンでは着信応答/通話終了ボタンとして動作します。
マイクミュートボタンはボタンを押し続けている間ミュートになります。
胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。
絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。

用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプで、ガンシューティング系ゲーム(FPSプレイ)に最適な”ARMAシリーズ”。 邪魔になりにくいインラインマイクを搭載し、ゲーミング専用チューニングを施した高音質サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。装着方式耳栓型タイプ質量(g)6(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約2対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×26×40(ケーブル含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式機能ボリューム調整ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kΩ入力感度-42dB±3dBスピーカーダイナミック型(ステレオ)色(本体)ホワイトインターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2指向性無指向性周波数帯域(Hz)20~20000ドライバーユニット(Φmm)直径10最大許容入力(mW)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52493797HS-ARMA30EWH52493788HS-ARMA30EBKHS-ARMA30EWH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493788ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラックエレコム1個
3,998
税込4,398
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする