NSE0516-0506NK 電灯動力分電盤 NSE 河村電器産業 52494426

NSE0516-0506NK 電灯動力分電盤 NSE 河村電器産業 52494426
NSE0516-0506NK 電灯動力分電盤 NSE 河村電器産業 52494426

電灯動力分電盤 NSE

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は縦・横など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
縦(mm)
700
横(mm)
900
注文コード
52494426
品番
NSE0516-0506NK
参考基準価格(税別)¥225,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
縦(mm)
700
横(mm)
900
深さ(mm)
120
質量(kg)
48
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-84F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
分岐回路数
【電灯回路】16、【動力回路】6
主幹ブレーカ種類
【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器
主幹ブレーカ容量
【電灯回路】MCB3P50A、【動力回路】ELB3P50A
分岐ブレーカ容量
【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A
分岐スペース数
【電灯回路】0、【動力回路】0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする