曜日別特売
GDM8.8X15H プルプラグ(中空) 岩田製作所 52498566

※代表画像

GDM8.8X15H プルプラグ(中空) 岩田製作所 52498566
GDM8.8X15H プルプラグ(中空) 岩田製作所 52498566
GDM8.8X15H プルプラグ(中空) 岩田製作所 52498566
GDM8.8X15H プルプラグ(中空) 岩田製作所 52498566

プルプラグ(中空)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
寸法L(mm)
15
注文コード
52498566
品番
GDM8.8X15H
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
色
茶
寸法L(mm)
15
寸法D(mm)
8.8
寸法d(mm)
5.9
適合ねじ
M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする