フッ素樹脂ケミカルラインフィルター NR0108シリーズ

フッ素樹脂ケミカルラインフィルター NR0108シリーズ - フロンケミカルフッ素樹脂ケミカルラインフィルター NR0108シリーズ - フロンケミカルフッ素樹脂ケミカルラインフィルター NR0108シリーズ - フロンケミカル

PTFEフィルターを採用。接液部もPFA、PTFEを採用しております。
Oリングは通常FPMですが、パーフロへの変更も可能です。
ポンプの目詰まり予防に適しています。
ゴミがフィルターの外側へつくので、目視による汚れの確認が可能です。

最高使用圧力
0.35MPa(G)
使用温度(℃)
0~50
フィルター
フィルター規格(メッシュ×目開き):60メッシュ×250μm
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04903871NR0108-004Rc3/8Φ38×130L60-0109-85
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
04903880NR0108-005Rc1/2Φ38×130L60-0109-86
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
04903889NR0108-006Rc3/4Φ45×140L60-0109-87
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする