※代表画像
岩田製作所
プルプラグ(中空)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法L・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
寸法L(mm)
30
注文コード
52498618
品番
GDM14.5X30H
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
緑
寸法L(mm)
30
寸法D(mm)
14.5
寸法d(mm)
14.5
適合ねじ
M16