縦(mm)1500横(mm)500深さ(mm)200質量(kg)62色ベージュ(マンセル5Y7/1)スイッチMCB3P50A×2板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数16主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)主幹ブレーカ容量MCB3P200A分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P