河村電器産業
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NR
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
225
フレーム(AF)
225
注文コード
52503894
品番
NR223-225TLA-AX
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・フレーム
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム(AF)
225
定格遮断容量(kA)
30(AC100/200V)
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
225
極数・素子数
3P2E